Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair, - ISFCH5C04ABU-XG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 40.72 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • câblage - autre

  • catégorie - 5E

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câble réseau pour l'industrie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983838257

Réf. Sonepar

00156383825

Réf. Fournisseur

ISFCH5C04ABU-XG

Marque

Panduit

section nominale du conducteur:

40.72 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

câblage:

autre

catégorie:

5E

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

7.2 mm

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

68 %

résistant aux UV:

Non

Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair,