Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair, - ISFCH5C04AGY-XG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 40.72 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
câblage - autre
catégorie - 5E
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble réseau pour l'industrie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983838264
Réf. Sonepar
00156383826
Réf. Fournisseur
ISFCH5C04AGY-XG
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
40.72 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
câblage:
autre
catégorie:
5E
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
7.2 mm
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
68 %
résistant aux UV:
Non


