Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair, - ISFCH5C04ATL-XG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 40.72 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • câblage - autre

  • catégorie - 5E

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câble réseau pour l'industrie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983838233

Réf. Sonepar

00156383828

Réf. Fournisseur

ISFCH5C04ATL-XG

Marque

Panduit

section nominale du conducteur:

40.72 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

câblage:

autre

catégorie:

5E

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

7.2 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

7.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

valeur NVP:

68 %

résistant aux UV:

Non

Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair,

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre SF/UTP Cat 5e se compose de conducteurs toronnés en cuivre 24/7 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont enroulés avec un ruban en mousse de polypropylène pour former un seul élément central. Les quatre paires sont entourées d'une protection globale tressée et d'une feuille métallique et recouvertes d'une gaine en élastomère thermoplastique (TPE). Le câble est fourni en rouleau bleu sarcelle de 305 mètres.