Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat6, 4-pair, - IFC6C04BBL-CG-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
catégorie - 6
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
taille AWG - 26
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983880072
Réf. Sonepar
00156388007
Réf. Fournisseur
IFC6C04BBL-CG-S
Marque
Panduit
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
catégorie:
6
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
taille AWG:
26
élément de câblage:
pairs
Convient pour une installation dans le sol:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux UV:
Non




