Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat6, 4-pair, - IFC6C04BBL-CEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat6, 4-pair,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 37.39 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • câblage - autre

  • catégorie - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble réseau pour l'industrie

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983838219

Réf. Sonepar

00156383821

Réf. Fournisseur

IFC6C04BBL-CEG

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale du conducteur:

37.39 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

câblage:

autre

catégorie:

6

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

6.9 mm

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

75...-20 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

75...-20 °C

valeur NVP:

65 %

résistant aux UV:

Non

Copper Cable, Industrial, Cat6, 4-pair,