Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat6 4-pair, 2 - ISX6004AYL-LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50.27 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
câblage - autre
catégorie - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble réseau pour l'industrie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983615629
Réf. Sonepar
00156361562
Réf. Fournisseur
ISX6004AYL-LED
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
50.27 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
câblage:
autre
catégorie:
6
couleur de gaine:
jaune
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
8 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
80...-40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
74 %
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, Catégorie 6, 4 paires, 24/7 AWG, SF/UTP, retardateur de flamme, haute flexibilité, résistant à l'huile et à l'ozone, résistant à l'abrasion et aux éclaboussures de soudure, gaine en PUR, coloris jaune, bobine de 1 640 pi/500 m.


