Panduit - Copper Cable, Industrial Profinet, Cat 5 - ESFLHT5C02FGR-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Industrial Profinet, Cat 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - vert

  • matériau du conducteur - cuivre

  • taille AWG - 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble réseau pour l'industrie

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056256071

Réf. Sonepar

00156625607

Réf. Fournisseur

ESFLHT5C02FGR-X

Réf. Commerciale

Panduit

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

22

Convient pour une installation dans le sol:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Copper Cable, Industrial Profinet, Cat 5

Les Atouts de l'article:

Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Profinet, Catégorie 5e, 2 paires, 22/19 AWG, SF/UTP, CMX/CMR, AWM 600 V, PLTC, ITC, résistant à l'huile et aux UV, haute flexibilité, résistant à l'abrasion et aux éclaboussures de soudure, gaine en TPE, coloris vert, bobine de 1 000 pi/305 m