Panduit - Copper Cable, MUD-Resistant, Cat 7, 4-Pa - PSMD7004BL-LED


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983201860
Réf. Sonepar
00156320186
Réf. Fournisseur
PSMD7004BL-LED
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
7
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
22
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
7.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Oui
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, environnements difficiles, qualité marine, Catégorie 7, 4 paires, 22 AWG multibrin, S/FTP, LSZH, résistant à l'huile et au pétrole, résistant aux UV et hydrocarbures, conforme SHF2, gaine en PEHD, coloris noir, certifié DNV/GL et ABS, touret de 1 640 pi/500 m.