Panduit - Copper Cable, NetKey Category 6, 4-Pair, - NUL6CR04IG-CE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, NetKey Category 6, 4-Pair,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983491889

Réf. Sonepar

00156349188

Réf. Fournisseur

NUL6CR04IG-CE

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Copper Cable, NetKey Category 6, 4-Pair,

Les Atouts de l'article:

Catégorie 6, LSZH, Cable Cuivre UTP 4 paires. Cuivre 24 AWG sont fils de cuivre. fils de cuivre sont torsadés par paires et protégé par un faible fumée zéro halogène veste.