Panduit - Copper Cable, NetKey Category 6, 4-Pair, - NUL6CR04WH-CE

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983491902

Réf. Sonepar

00156349190

Réf. Fournisseur

NUL6CR04WH-CE

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.51 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

5.6 mm

Copper Cable, NetKey Category 6, 4-Pair,

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP LSZH Cat 6 NK6™ se compose de conducteurs en cuivre 24 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux. Les quatre paires doivent être recouvertes d'une gaine de coloris blanc en PEHD (LSZH) ignifuge. Conditionnement en carton économique de 1 000 pi/305 m.