Panduit - Copper Comp Lug, 2 Hole, 300 kcmil, Narr - LCCN300-38DW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme spéciale

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056853201

Réf. Sonepar

00156685320

Réf. Fournisseur

LCCN300-38DW-X

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme spéciale

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

300 kcmil

Copper Comp Lug, 2 Hole, 300 kcmil, Narr