Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Comp Lug, 2 Hole, 500 kcmil, Narr - LCCN500-12W-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme spéciale

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056857698

Réf. Sonepar

00156685769

Réf. Fournisseur

LCCN500-12W-6

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme spéciale

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

500 kcmil

Copper Comp Lug, 2 Hole, 500 kcmil, Narr