Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Butt Splice, #6 AWG F - SCSF6-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Butt Splice, #6 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983556793

Réf. Sonepar

00156055679

Réf. Fournisseur

SCSF6-L

Marque

Panduit

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Copper Compression Butt Splice, #6 AWG F

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée en cuivre, fût évasé, câble souple locomotive #6 AWG.