Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Butt Splice, Long Bar - SCL8-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Butt Splice, Long Bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0...10 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition UL

  • couleur de l'isolant - rouge

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983904266

Réf. Sonepar

00156090426

Réf. Fournisseur

SCL8-L

Marque

Panduit

section nominale:

0...10 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition UL

couleur de l'isolant:

rouge

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Copper Compression Butt Splice, Long Bar

Les Atouts de l'article:

Épissure aboutée en cuivre, long fût, fil #8 AWG.