Panduit - Copper Compression Butt Splice, Long Bar - SCL6-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16...16 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - bleu
série de tensions - jusqu'à 35 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords cuivres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983904310
Réf. Sonepar
00156090431
Réf. Fournisseur
SCL6-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
16...16 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition UL
couleur de l'isolant:
bleu
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression en cuivre SCL6-L à fût standard possède des fûts à codage couleur marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.