Panduit - Copper Compression Butt Splice, Standard - SCS2-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0...35 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983903153

Réf. Sonepar

00156090315

Réf. Fournisseur

SCS2-Q

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0...35 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Copper Compression Butt Splice, Standard

Les Atouts de l'article:

Épissure aboutée en cuivre, fût standard, fil #2 AWG.