Panduit - Copper Compression Butt Splice, Standard - SCS1000-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0...630 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords cuivres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983903900
Réf. Sonepar
00156090390
Réf. Fournisseur
SCS1000-3
Marque
Panduit
section nominale:
0...630 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
Les Atouts de l'article:
Épissure aboutée en cuivre, douille standard, câble de 1000 kcmil.




