Panduit - Copper Compression CTAP's, #6 AWG STR, # - CTAP4-6-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à un conducteur à fil fin - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et accessoires en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983911172
Réf. Sonepar
00156091117
Réf. Fournisseur
CTAP4-6-L
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Tarauds de compression en cuivre de type C, type CTAP, #6 AWG, 50pc.