Panduit - Copper Compression CTAP's, Heavy Duty, 1 - CTAP2/0-2-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 20.32...33.52 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983821303
Réf. Sonepar
00156082130
Réf. Fournisseur
CTAP2/0-2-X
Marque
Panduit
section nominale:
20.32...33.52 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban de connecteur de compression CTAP2/0-2-X offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Cet élément convient pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre solides et toronnés pour le raccordement à une conduite continue ininterrompue, en tant que jonction de fils ou épissure bidirectionnelle. La capacité de prise de fil à grande distance réduit au minimum les besoins d'inventaire. Homologation UL 486 pour une utilisation jusqu'à 35 kV et température homologuée à 90 °C lors du sertissage avec des outils de sertissage et matrices Panduit et concurrents spécifiés.





