Panduit - Copper Compression CTAP's, Thin Wall, #1 - CTAPF10-16-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 5...2.08 mm²
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983793501
Réf. Sonepar
00156079350
Réf. Fournisseur
CTAPF10-16-C
Marque
Panduit
section nominale:
5...2.08 mm²
modèle:
finition UL
couleur de l'isolant:
rouge
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Taraud de compression à paroi fine en cuivre de type C, type CTAPF, #10 AWG - #16 AWG.


