Panduit - Copper Compression CTAP's, Heavy Duty, # - CTAP4-4-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression CTAP's, Heavy Duty, #

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983911189

Réf. Sonepar

00156091118

Réf. Fournisseur

CTAP4-4-L

Marque

Panduit

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Copper Compression CTAP's, Heavy Duty, #

Les Atouts de l'article:

Tarauds de compression en cuivre de type C, type CTAP, #4 AWG, 50pc.