Panduit - Copper Compression CTAP's, Heavy Duty, 3 - CTAP4/0-2-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 27.43...27.43 mm²

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983839506

Réf. Sonepar

00156083950

Réf. Fournisseur

CTAP4/0-2-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

27.43...27.43 mm²

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Oui

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Copper Compression CTAP's, Heavy Duty, 3

Les Atouts de l'article:

Le ruban de connecteur de compression CTAP4/0-2-X offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Cet élément convient pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre solides et toronnés pour le raccordement à une conduite continue ininterrompue, en tant que jonction de fils ou épissure bidirectionnelle. La capacité de prise de fil à grande distance réduit au minimum les besoins d'inventaire. Homologation UL 486 pour une utilisation jusqu'à 35 kV et température homologuée à 90 °C lors du sertissage avec des outils de sertissage et matrices Panduit et concurrents spécifiés.