Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression CTAP's, Thin Wall, #1 - CTAPF8-12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression CTAP's, Thin Wall, #1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - finition UL

  • couleur de l'isolant - bleu

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983599714

Réf. Sonepar

00156059971

Réf. Fournisseur

CTAPF8-12-C

Marque

Panduit

modèle:

finition UL

couleur de l'isolant:

bleu

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Copper Compression CTAP's, Thin Wall, #1

Les Atouts de l'article:

Taraud de compression à paroi fine en cuivre de type C, type CTAPF, #8 AWG - #12 AWG.