Panduit - Copper Compression CTAP's, Thin Wall, #4 - CTAPF2-12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 21.14...33 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983599752

Réf. Sonepar

00156059975

Réf. Fournisseur

CTAPF2-12-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

21.14...33 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Copper Compression CTAP's, Thin Wall, #4

Les Atouts de l'article:

Taraud de compression à paroi fine en cuivre de type C, type CTAPF, #2 AWG - #12 AWG.