Panduit - Copper Compression HTAP, for Code and Fl - HTCT6X-6X-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression HTAP, for Code and Fl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • type de raccordement - connecteur parallèle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983322718

Réf. Sonepar

00156332271

Réf. Fournisseur

HTCT6X-6X-1

Marque

Panduit

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 600 V

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

type de raccordement:

connecteur parallèle

Copper Compression HTAP, for Code and Fl