Panduit - Copper Compression HTAP, for Code and Fl - HTCT2-2-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
type de raccordement - connecteur parallèle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983440757
Réf. Sonepar
00156344075
Réf. Fournisseur
HTCT2-2-1
Marque
Panduit
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
type de raccordement:
connecteur parallèle


