Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AWG - LCAX1/0-38F-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983435296
Réf. Sonepar
00156343529
Réf. Fournisseur
LCAX1/0-38F-X
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à un trou, fil 1/0 AWG, trou de goujon 3/8, languette à 90°.


