Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AWG, - LCA1/0-38H-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.53
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983558483
Réf. Sonepar
00156355848
Réf. Fournisseur
LCA1/0-38H-X
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.53
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Un-trou, Cosse standard avec fenêtre baril, 1/0 fil AWG, 45º plage de Raccordement, 3/8 " trou goujon.