Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, - LCA1-38-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 50 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 37
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983900213
Réf. Sonepar
00156090021
Réf. Fournisseur
LCA1-38-E
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
50 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
37
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
autre
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCA1-38-E possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.





