Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, - LCA1-56F-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 42.4 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983559152
Réf. Sonepar
00156355915
Réf. Fournisseur
LCA1-56F-E
Marque
Panduit
section nominale:
42.4 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.93
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
1
Les Atouts de l'article:
Un-trou, Cosse standard avec fenêtre baril, # 1 fils AWG, 90º plage de Raccordement, 5/16 " trou goujon.


