Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, - LCA1-56-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 42.4 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.92
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983900206
Réf. Sonepar
00156090020
Réf. Fournisseur
LCA1-56-E
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
42.4 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.92
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #1 AWG, trou de goujon 5/16.