Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, - LCA1-12-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 42.4 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983900220

Réf. Sonepar

00156090022

Réf. Fournisseur

LCA1-12-E

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

42.4 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

1

Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #1 AWG, trou de goujon 1/2.