Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, - LCB1-56-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983901821

Réf. Sonepar

00156090182

Réf. Fournisseur

LCB1-56-E

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

1

Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à long fût, fil #1 AWG, trou de goujon 5/16.