Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, - LCA1-12H-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 45°

  • section nominale - 50 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983558339

Réf. Sonepar

00156355833

Réf. Fournisseur

LCA1-12H-E

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

45°

section nominale:

50 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG,