Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #10 AWG, - LCA10-14H-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #10 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 45°

  • section nominale - 6 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983972098

Réf. Sonepar

00156397209

Réf. Fournisseur

LCA10-14H-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

45°

section nominale:

6 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Lug, 1 Hole, #10 AWG,