Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG, - LCAF2/0-56-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983557745
Réf. Sonepar
00156055774
Réf. Fournisseur
LCAF2/0-56-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.93
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Un trou, fût évasé, fil 2/0 AWG, trou de goujon 5/16.