Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG, - LCA2/0-12H-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983558544
Réf. Sonepar
00156055854
Réf. Fournisseur
LCA2/0-12H-X
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Un-trou, Cosse standard avec fenêtre baril, 2/0 fil AWG, 45º plage de Raccordement, 1/2 " trou goujon.