Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG, - LCA2/0-14F-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983559220

Réf. Sonepar

00156055922

Réf. Fournisseur

LCA2/0-14F-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

00

Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil 2/0 AWG, patte coudée à 90°, trou de goujon 1/4.