Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG, - LCA2/0-12F-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7 
- angle de raccordement - 90° 
- matériau - cuivre 
- plage étroite - Non 
- isolé - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
0074983559275
Réf. Sonepar
00156055927
Réf. Fournisseur
LCA2/0-12F-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil 2/0 AWG, patte coudée à 90°, trou de goujon 1/2.




