Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG - LCAX2/0-38-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983282975
Réf. Sonepar
00156328297
Réf. Fournisseur
LCAX2/0-38-C
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à un trou, fil 2/0 AWG, trou de goujon 3/8, conditionnement en vrac.


