Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG - LCAX2/0-56F-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983435388
Réf. Sonepar
00156343538
Réf. Fournisseur
LCAX2/0-56F-X
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.93
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse Flex, 2/0 AWG, 5/16 " trou goujon, 90º plage de Raccordement


