Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG, - LCAN2/0-10-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983444779
Réf. Sonepar
00156344477
Réf. Fournisseur
LCAN2/0-10-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Un-trou, baril standard avec fenêtre, plage de Raccordement Cosse étroit, 2/0 AWG fil, # 10 trou goujon.




