Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG - LCAX2/0-10-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983447510
Réf. Sonepar
00156344751
Réf. Fournisseur
LCAX2/0-10-X
Marque
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1


