Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG, - LCA2/0-38H-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983558537
Réf. Sonepar
00156355853
Réf. Fournisseur
LCA2/0-38H-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil 2/0 AWG, patte coudée à 45°, trou de goujon 3/8.


