Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG, - LCA2-56H-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983558278

Réf. Sonepar

00156355827

Réf. Fournisseur

LCA2-56H-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

2

Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG,

Les Atouts de l'article:

Un-trou, Cosse standard avec fenêtre baril, # 2 fils AWG, 45º plage de Raccordement, 5/16 " trou goujon.