Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG, - LCAN2-10-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 13.3 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983444885
Réf. Sonepar
00156344488
Réf. Fournisseur
LCAN2-10-Q
Marque
Panduit
section nominale:
13.3 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil #2 AWG, trou de goujon #10.





