Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #2 AWG F - LCAX2-14H-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983442669
Réf. Sonepar
00156344266
Réf. Fournisseur
LCAX2-14H-E
Marque
Panduit
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse flex à un trou, fil #2 AWG, trou de goujon 1/4, patte à 45°.


