Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 250 kcmi - LCAN250-38-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 150 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 62
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983603428
Réf. Sonepar
00156060342
Réf. Fournisseur
LCAN250-38-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
150 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
62
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
jaune
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, patte étroite, câble 250 kcmil, trou de goujon 3/8.





