Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 250 kcmi - LCA250-38-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 150 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 62

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983901944

Réf. Sonepar

00156090194

Réf. Fournisseur

LCA250-38-X

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

150 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

62

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

jaune

Copper Compression Lug, 1 Hole, 250 kcmi

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCA250-38-X possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C