Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AWG, - LCA3/0-38H-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983558582

Réf. Sonepar

00156055858

Réf. Fournisseur

LCA3/0-38H-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

000

Copper Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Un-trou, Cosse standard avec fenêtre baril, 3/0 fil AWG, 45º plage de Raccordement, 3/8 " trou goujon.